曜日別特売
T-533BK ツールチェスト(3段式) TRUSCO 20780122

 

T-533BK ツールチェスト(3段式) TRUSCO 20780122
T-533BK ツールチェスト(3段式) TRUSCO 20780122

ツールチェスト(3段式)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード20780122品番T-533BK
参考基準価格(税別)¥31,290販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

発泡ゴムシート付なので、引き出しの中は滑りにくく、傷つきにくいです。
パッチン錠に鍵穴がついているため、シリンダ錠(穴け4.5mm、別売)を取り付け保管が可能です。
トップカバーを閉じると引き出しが自動ロックします。
キーロック搭載です。
ボールベアリングスライダー採用で引き出しがスムーズに動きます。

間口(mm)533奥行(mm)220高さ(mm)287引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)502×193×50質量(kg)11.2色(本体)ブラック材質スチール引出し数3付属品発泡ゴムシート、カギ仕様引出しスライド部:ボールベアリングスライダー、シリンダ錠(別売)取付可トラスコ品番762-9931仕上艶消し粉体塗装外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)533×220×287
注意
※工具をセットするためのトレーは付いていません。
※転倒防止のためツールチェストの引出しは同時に2つ以上出さないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする