曜日別特売
TTH-14 テープ用ホルダー TRUSCO 20780332

 

TTH-14 テープ用ホルダー TRUSCO 20780332
TTH-14 テープ用ホルダー TRUSCO 20780332

テープ用ホルダー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)150
内容量1個注文コード20780332品番TTH-14
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

カラビナの取付け位置を変更することで必要なテープの取り出しが可能です。
テープを腰や工具箱に簡単に取り付けられます。

材質カラビナ:アルミニウム 、チェーン:スチール(三価黒メッキ) 、二重リング:スチール(三価白メッキ)仕様カラビナTKN660BKトラスコ品番767-2403幅(mm)150高さ(mm)255質量(g)45奥行(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20780332
2020-01-20
用途: 下刈り作業
農・林・水産業

テープではなく下刈り機の替刃の携帯として使用
ベルトにカンビナをくぐらせ中間のリングにつなげると長さもちょうどよかった

対象商品 : 20780332
2018-10-04
用途: 機械メンテナンス時
製造業

普通に使う分には非常に便利で使いやすいです。容も大きく満足しています。

対象商品 : 20780332
2018-01-04
用途: テープ類の持ち運び

使い勝手がとても良い。
この大きさだとガムテープや養生テープがいつも持ち歩ける

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする