TRUSCO
デニムツールホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
形状
カッターケース 2段差し
ペンチケース 1丁差し
ペンチケース 2段差し
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20780628
品番
TDC-T202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
耐久性のあるデニム生地を使用しています。
L型カッターナイフやマジック、ペンなどを収納できます。
デニム生地なので使うほど味がでます。
色
ブルー
材質
本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン
トラスコ品番
769-0169
形状
カッターケース 2段差し
幅(mm)
75
高さ(mm)
225
質量(g)
42
奥行(mm)
60
ベルト通し幅(mm)
60