TDH 電動ドライバーホルダー TRUSCO 20780847

 

TDH 電動ドライバーホルダー TRUSCO 20780847
TDH 電動ドライバーホルダー TRUSCO 20780847

電動ドライバーホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20780847品番TDH
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

バッテリー部をワンタッチで取付け、取り外し可能です。
フックが回転するので未使用時は折り畳みが可能です。

用途電動ドリル、ドライバーの管理に材質本体:スチール(三価白メッキ) 、キャップ:PC(黒)仕様ベルト等にかけられるフック式トラスコ品番760-6974幅(mm)20高さ(mm)145質量(g)88奥行(mm)91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20780847
2021-09-10
用途: 電気工事

可動部の黒いカバーは接着されているだけなのですぐ外れカバーの意味がありません。

対象商品 : 20780847
2020-08-27
用途: 高所作業
明治商工株式会社サービス業

思っていた以上に使いやすいく、コンパクトで軽いのが良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする