TRUSCO
エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
1セット
1個
トラスコ品番
762-4921
762-4921
762-4921
762-5065
762-4824
759-5808
759-5859
759-5867
762-4841
759-5841
762-4981
762-5006
762-5049
762-5081
762-5103
759-5778
762-4948
759-5786
762-4930
762-5120
759-5794
762-4964
762-5022
762-4816
762-4832
759-5751
762-4956
762-4999
762-5014
762-5057
762-5090
762-5146
759-5875
759-5891
762-4972
762-5031
762-5073
762-5138
759-5760
759-5824
468-9909
762-5111
759-5816
759-5832
759-5883
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20781066
品番
TGS140005
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
トラスコ品番
762-4921
適合本体
TGS140
種別
プランジャーワッシャー
材質
鉄
質量(g)
5.8
危険物の類別
非危険物