曜日別特売
TGS140006 エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ TRUSCO 20781163

TGS140006 エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ TRUSCO 20781163
TGS140006 エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ TRUSCO 20781163

エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個
トラスコ品番762-4930
762-4930
762-5065
762-4824
759-5808
759-5859
759-5867
762-4841
759-5841
762-4921
762-4981
762-5006
762-5049
762-5081
762-5103
759-5778
762-4948
759-5786
762-5120
759-5794
762-4964
762-5022
762-4816
762-4832
759-5751
762-4956
762-4999
762-5014
762-5057
762-5090
762-5146
759-5875
759-5891
762-4972
762-5031
762-5073
762-5138
759-5760
759-5824
468-9909
762-5111
759-5816
759-5832
759-5883
内容量1個注文コード20781163品番TGS140006
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
トラスコ品番762-4930適合本体TGS140種別プランジャー材質ゴム質量(g)0.1危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする