曜日別特売
TGNC-G1/8 グリスニップル TRUSCO 20781434

グリスニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5個)
接続口径G(PF)1/8 C型
内容量1セット(5個)注文コード20781434品番TGNC-G1/8
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。

トラスコ品番772-7577材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ接続口径G(PF)1/8 C型質量(g)45危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする