※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
グリスニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(2個)
1セット(5個)
1セット(2個)
接続口径
R(PT)1/4 A型
G(PF)1/8 C型
M6×0.75(JISタイプ) A型
R(PT)1/4 A型
R(PT)1/8 C型
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
20781452
品番
TGNAS-R1/4
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
トラスコ品番
764-8847
材質
本体材料:SUS303相当
接続口径
R(PT)1/4 A型
質量(g)
39
危険物の類別
非危険物