TBS-300-18-5P バイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用) TRUSCO 20781775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBS-300-18-5P バイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用) TRUSCO 20781775
TBS-300-18-5P バイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用) TRUSCO 20781775

バイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)300
有効刃長(mm)280
山数18
内容量1セット(5枚)注文コード20781775品番TBS-300-18-5P
参考基準価格(税別)¥5,050販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構になっています。
多種多様な被削材に適用します。

用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に解体現場作業に、パイプ類、鋼材などの切断作業に全長(mm)300有効刃長(mm)280トラスコ品番767-9254質量(g)190山数18材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH切断能力(mm)ステンレス鋼材:2.5、鋼材:1.5~4.0、ステンレス管材:175使用電動機セーバーソー・レシプロソー
注意
※切断初動は低速でゆっくり被削材に食い込ませてください。
※ブレードの根元に近い部分で切断してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする