曜日別特売
TZEB2-100 絶縁エクステンションバー TRUSCO 20782012

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁エクステンションバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)6.35
全長(mm)116
内容量1個注文コード20782012品番TZEB2-100
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
素早く簡単にソケットを装着することができます。
鍛造ボディにより強度が強くなっています。

用途
電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用
規格IEC60900規格差込角(mm)6.35全長(mm)116トラスコ品番762-4441材質クロームバナジウム鋼質量(g)50
注意
※金属部とボックス内部は絶縁されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする