TZ4-32S 絶縁ソケット(6角) 差込角12.7 TRUSCO 20782292

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁ソケット(6角) 差込角12.7

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)32
全長(mm)61
内容量1個注文コード20782292品番TZ4-32S
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。
耐電圧試験済みです。

規格IEC60900規格差込角(mm)12.7二面幅(mm)32トラスコ品番762-4417材質クロムバナジウム鋼全長(mm)61質量(g)184仕上クロムメッキ
注意
※ボックス内部は絶縁ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする