曜日別特売
TZD-3-150 絶縁ドライバー(マグネット入り) TRUSCO 20782694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁ドライバー(マグネット入り)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本先端形状プラス商品構成単品先端サイズNo.3注文コード20782694品番TZD-3-150
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
人間工学に基づいたグリップデザインを採用。
セーフティーサイン付です。

用途電気・通信設備工事などの作業に適しています先端形状プラス先端サイズNo.3軸長(mm)150仕様軸部は全面焼入れ処理。刃先マグネット入りトラスコ品番762-3747全長(mm)272質量(g)175規格IEC60900材質(軸)特殊鋼(SVCM+)商品構成単品
注意
※1000V絶縁機能はハンドル部および軸部の赤色カバー部のみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20782703
2018-03-17
用途: 電気工事
有限会社ハスキープランニング

なんと言っても、軸の絶縁が最高です。
安心して作業が行えます。
強いて言うと、刃先が硬すぎるのか突然欠けるのが今後の課題でしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする