TZES-150 絶縁電工ハサミ TRUSCO 20783026

絶縁電工ハサミ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード20783026品番TZES-150
参考基準価格(税別)¥4,570販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
刃先は入念な焼入れ処理で、シャープな切れ味を実現します。
耐電圧試験済みです。

適合規格IEC60900トラスコ品番762-4531全長(mm)157質量(g)100刃長(mm)45
注意
※1000V絶縁仕様はハンドル部のみです。
※刃先部は絶縁仕様ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする