※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
絶縁モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
最大口開き(mm)
24
24
28
32
38
31
37
全長(mm)
163
163
212
260
313
211
266
314
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
20783254
品番
TZMR-150
参考基準価格(税別)
¥9,160
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。
JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。
耐電圧試験済みです。
目盛
付
トラスコ品番
762-3330
全長(mm)
163
質量(g)
145
最大口開き(mm)
24
規格
IEC60900
注意
※1000V絶縁仕様はハンドル部のみです。