TRUSCO
トライウイング皿頭小ねじ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(14本)
1セット(14本)
1セット(13本)
1セット(11本)
1セット(10本)
1セット(9本)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M3×6
M3×6
M3×8
M3×10
M3×16
M4×6
M4×8
M4×10
M4×16
M4×20
M5×10
M5×16
M5×20
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(14本)
注文コード
20784487
品番
B113-0306
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
トライアングル型の溝形状のため通常の工具では取り外しができません。
頭部形状
皿
材質
ステンレス(A2)
穴の形状
トライウイング
トラスコ品番
765-1406
質量(g)
14.8
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M3×6
強度区分
A2-50相当