B113-0520 トライウイング皿頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO 20784593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B113-0520 トライウイング皿頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO 20784593
B113-0520 トライウイング皿頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO 20784593
B113-0520 トライウイング皿頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO 20784593
B113-0520 トライウイング皿頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO 20784593

トライウイング皿頭小ねじ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(9本)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×20
内容量1セット(9本)注文コード20784593品番B113-0520
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

トライアングル型の溝形状のため通常の工具では取り外しができません。

頭部形状材質ステンレス(A2)穴の形状トライウイングトラスコ品番765-1511質量(g)37寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×20強度区分A2-50相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1887:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする