曜日別特売
B104-0408 ピン付六角穴皿頭ボルト(ステンレス) TRUSCO 20784767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B104-0408 ピン付六角穴皿頭ボルト(ステンレス) TRUSCO 20784767
B104-0408 ピン付六角穴皿頭ボルト(ステンレス) TRUSCO 20784767
B104-0408 ピン付六角穴皿頭ボルト(ステンレス) TRUSCO 20784767
B104-0408 ピン付六角穴皿頭ボルト(ステンレス) TRUSCO 20784767

ピン付六角穴皿頭ボルト(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(13本)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×8
内容量1セット(13本)注文コード20784767品番B104-0408
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。

材質ステンレス(A2)寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×8頭部形状穴の形状ピン付六角穴トラスコ品番765-0477質量(g)21.3強度区分A2-50相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1874:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする