曜日別特売
B111-0520 ワンサイドナベ頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO 20785038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B111-0520 ワンサイドナベ頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO 20785038
B111-0520 ワンサイドナベ頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO 20785038
B111-0520 ワンサイドナベ頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO 20785038
B111-0520 ワンサイドナベ頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO 20785038

ワンサイドナベ頭小ねじ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(17本)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×20
内容量1セット(17本)注文コード20785038品番B111-0520
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

締め付けは通常のマイナスドライバーを使用できます。
取り外しは専用のリムーバルツールを使用します。
頭部にリセスがありませんのでホコリが溜まりにくい形状です。

トラスコ品番765-1287質量(g)69.5寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×20材質ステンレス(A2)頭部形状ナベ穴の形状ワンサイド強度区分A2-50相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
762:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする