TSPI-80-02 四角パイプインサート TRUSCO 20785537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

四角パイプインサート

(17件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(2個)
寸法A(mm)80×80
内容量1セット(2個)注文コード20785537品番TSPI-80-02
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。

材質L.D.ポリエチレン(PE)トラスコ品番765-5932質量(g)109寸法A(mm)80×80寸法B(mm)2.5~4.0適合サイズ80×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20785424
2024-06-04
用途: 優れた製品です

なかなかこの手の受信用のクリップって ホームセンターにもなく さすが 桃太郎さんです ありがたいです。

対象商品 : 20785476
2024-05-29
用途: スチールフェンスの支柱の頭塞ぎ。
有限会社八巻鉄工

角パイプ支柱に雨水が入らないように、購入しました。溶接して、仕上げて塗装する事を考えると、全然楽ちんです。

対象商品 : 20785512
2024-03-29
用途: パイプの蓋用に
舟戸自治会その他業種

どこのホームセンターを回っても見つからず、モノタロウだけで見つかりました。
感謝しております。サイズがもう少しバリエーションあればうれしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 20785476
2024-04-26
用途: ボートを車に乗せるパイプの栓
リトルボート販売

納品も早く、品物もいい。打ち込むと外れにくいのでお勧めです

対象商品 : 20785424
2022-11-04
用途: 角パイプの蓋
スキマ産業合同会社卸売・小売業

19mmの角パイプに使いましたが、
21mmの方がしっくりきたかもしれません。

対象商品 : 20785442
2021-08-01
用途: 区民会館の長机
教育・研究機関

長机の脚で破損したものにはめ込みましたが、満足しています。

対象商品 : 20785476
2021-12-01
用途: 同時に買った材料には合わなかった
有限会社カメラの平松

光スチール角パイプに使用するつもりで同時購入しましたが結果的にサイズが合わず使えませんでした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

対象商品 : 20785433
2021-02-05
用途: 角パイプのエンドキャップに
医療・福祉・介護関連業

当然ですが、適応寸法のパイプにジャストフィットです。角パイプとエンド部分が同じ寸法ですので、私的にはエンド部分が気持ち張り出していると目的達成でした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4191:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする