曜日別特売
TKWS-4010BK 波状加工スポンジシート (ソフトタイプ) TRUSCO 20786492

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

波状加工スポンジシート (ソフトタイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)40
内容量1枚注文コード20786492品番TKWS-4010BK
参考基準価格(税別)¥6,260販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。
お好みのサイズにカットして使用できます。
クッション性に優れ軽量です。
波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。
お好みのサイズにカットして使用できます。

用途通箱緩衝材、クッション材、工作厚さ(mm)40幅(mm)1000長さ(mm)1000トラスコ品番764-3128材質発泡ウレタン質量(g)660使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)22
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: 機械下の水滴吸水
有限会社 長束工務店建設業・工事業

大きなサイズなので広範囲をカバーでき、凹凸があるので
吸水しやすく乾きやすいので満足してます。

対象商品 : 20786483
2023-12-18
用途: 椅子クッション
株式会社イーストパークサービス業

椅子のクッション用に使っています。熱をカットして体温で温かく快適です。

対象商品 : 20786483
2022-04-21
用途: クッション材として
製造業

緩衝材やクッション材として使用する。目的に合わせて同一の波状加工スポンジシート(ハード)や厚み違いと組み合わせて使用するとクッション性や弾力コシ感などが微調整できてよい。

1が参考にしています
対象商品 : 20786483
2020-12-16
用途: アルミトランクの内張りに使用
建設業・工事業

アルミトランクの内張貼り替え用に購入しました。まだ買ったばかりのため長期使用時の耐久性は確認できてませんが手で触った感じでは手触りも良く長持ちしそうな感じです。切断加工は新品のカッターの刃を使えば綺麗に容易に切断できます。貼り付けは私の場合は両面テープを使いましたが、スポンジですので接触面積は少ないので粘着力は強いものを使用した方が良さそうです。思っていた通りの商品で価格も手頃でしたのでこの評価としました。

対象商品 : 20786474
2019-03-16
用途: 音響機器
アートコンチェルタンテ ライズワン

マイク多くには非常に良いです。好きな大きさにカットできるし、ホムセン物より安いです。

対象商品 : 20786483
2017-04-09
用途: 防音振動の為に機械の下に敷く
教育・研究機関

3センチの購入し、クッション性があり、しっかりしている、綺麗で丈夫そうなので長く使えそうだと思います。1個購入し、良かったので、又2個注文し購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
802:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする