TAKAGI(高儀)
バンパーグレード丸のこケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20786869
品番
BGM225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
衝撃に強く、割れにくい
車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」採用
日本製
用途
丸鋸の収納に
材質
本体・フタ:高衝撃ポリプロピレン(バンパーグレード)、バックル:ABS樹脂、ハンドル・台座:ポリプロピレン
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×250×250
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
420×300×260
適合寸法(mm)
丸のこ:165/190