SL-184BP-A SHARE LINK 18V専用バッテリーパック EARTH MAN 20786948

SL-184BP-A SHARE LINK 18V専用バッテリーパック EARTH MAN 20786948
SL-184BP-A SHARE LINK 18V専用バッテリーパック EARTH MAN 20786948

SHARE LINK 18V専用バッテリーパック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード20786948品番SL-184BP-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

電池残量表示機能付き

用途マルチシリーズ本体の電源に質量(kg)約0.65電圧(V)DC18温度範囲(℃)充電:10~35本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約120×75×65バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.0(72.0Wh)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする