曜日別特売
BN7M ナットドライバー BONDHUS 20787149

ナットドライバー

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本対辺(mm)7先端形状ソケット(ボックス)注文コード20787149品番BN7M
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は779円となります。
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。
ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。
ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。

先端形状ソケット(ボックス)軸長(mm)77全長(mm)184質量(g)87種類ナットドライバー対辺(mm)7グリップ径(Φmm)28材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56230386
2018-05-21
用途: 無線機の整備
建設業・工事業

敏速に到着しました。
主に無線機や、船(ボート)の整備に使いやすい工具です。

対象商品 : 56230352
2018-04-12
用途: 組立作業用
製造業

インチ仕様が混在。要注意!!
 ・5.5mmナットが掛からない
 ・本体側面の表記は"5.5mm"
 ・シャフト側面の表記は"1/4"
 ・六角穴にドライバービット6.35mmがスッポリ入る・・・
"MADE IN USA"だけに、インチ器ってか?!
"MADE IN CHINA"とは一味違うなぁ・・・

3が参考にしています
対象商品 : 56230404
2015-06-25
用途: 奥まった場所にあるボルトの締め付け

グリップが良くて少々油が付いてもしっかり締め付けできます、もう少し長いロングタイプなどがあればさらに良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 56230447
2015-07-31
用途: すみませんまだ使用してません。必要だから購入しました。

自転車のペタルバラシテ、ベヤリングにグリス入れるため。

対象商品 : 56230404
2014-10-15
用途: EX配管ホースバンドの締め付け

長さが丁度良く、ゴム製ブリップで力が入りやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする