BN11/32 ナットドライバー BONDHUS 20787228

BN11/32 ナットドライバー BONDHUS 20787228
BN11/32 ナットドライバー BONDHUS 20787228

ナットドライバー

(5件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本対辺(inch)11/32先端形状ソケット(ボックス)注文コード20787228品番BN11/32
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。
ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。
ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。

先端形状ソケット(ボックス)軸長(mm)77全長(mm)184種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし対辺(inch)11/32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31262816
2024-08-13
用途: 外国製品の分解、組み立て
有限会社アスコ通信特機

インチのナットドライバーが中々無くてあっても高価なため中々買えずにいましたが
これは安いです。
ソケットレンチと違って即座に出して使えるので便利になりました。

対象商品 : 56230544
2019-02-04
用途: 機器のポテンションメータのロックナットの締付け
建設業・工事業

インチサイズが必要で買いました。いまだにアメリカ製はインチサイズが多いです。また、軸にバーコードのシールが剥が貼っていないのがとても良い。(1本ずつビニル袋に入ってきます。)

対象商品 : 56230517
2017-11-15
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

使ってる機械がアメリカ製なのでインチサイズの展開が助かる

1が参考にしています
対象商品 : 56230474
2015-05-28
用途: 家電修理

ややハンドルが大きく、重いですが
握りやすく作業しやすいです

対象商品 : 56230474
2014-07-14
用途: パソコンの組立。
建設業・工事業

貴重な比較的廉価な3/16サイズのナットドライバー。DOS/Vパソコンのスペーサーの締め付け用に。
PC用で使用するにはちとグリップが太すぎるため、オーバートルクには要注意です。
PC用のスペーサーは3/16の物と5mmの物が有りますので、実際は5mmの物を用意しておけば十分です。3/16の方が小さいため、5mmのスペーサーを締める事はできません。逆は、締め付けトルクが低いためまず問題は無いですが。
用途には今一噛みあわないですが商品その物はコスパに優れた良い商品かと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする