※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
シムボックステープ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
テープ幅(mm)
100
50
100
テープ厚さ(mm)
0.04
0.03
0.04
0.05
0.06
0.08
0.1
0.01
0.02
0.005
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20789563
品番
TS100X-004-M1
参考基準価格(税別)
¥8,840
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
機械同士のすき間を埋めたり、調整用に使用できます。
テープ状になっているため、任意の長さにカットできます。
用途
すき間調整などに
テープ厚さ(mm)
0.04
テープ長さ(m)
1
テープ幅(mm)
100
トラスコ品番
764-2521
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
165
精度(mm)
±0.004