※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
パイプ用支持金具片サドル
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
材質
ステンレス
鉄
ステンレス
長さ(mm)
54
53
63
74
70
80
48
46
54
52
60
73
68
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20789877
品番
TPS-SS22
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途
SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして
材質
ステンレス
トラスコ品番
752-7357
長さ(mm)
54
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
10.3
適合管径(Φmm)
26.5
取付穴径(Φmm)
5.5×10