テラモト
テーブル ASO-CF7575W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ナチュラル
ブラウン
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20789958
品番
OT-630-175-8
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
シンプルな木調デザインで様々な空間にマッチするガーデンファニチャー
用途
ガーデンファニチャー
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
750×750×720
質量(kg)
12.8
材質
天板:抗ウィルスメラミン化粧板(20mm厚)・抗ウィルスABSエッジ、天板裏:抗ウイルスバッカー、芯材:パーティクルボード、脚:スチール粉体塗装(ホワイト)
幅(mm)
750
高さ(mm)
720
奥行(mm)
750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×750×720
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770