TUB-8520 αウレタンブレードホース TRUSCO 20789992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

αウレタンブレードホース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)8.5
長さ(m)20
外径(Φmm)12.5
内容量1巻注文コード20789992品番TUB-8520
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ウレタンブレードホースの廉価版です。
耐油性・耐圧性に優れています。
柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。

内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5トラスコ品番759-9315質量(kg)1.68長さ(m)20材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60肉厚(mm)2最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性
注意
※接続金具が衝撃を受けたり、何かに引っかかる様な場所(床の段差や縞鋼板の継ぎ目など)での使用はしないでください。「接続金具が飛び抜ける」といった思わぬ事故の原因となります。
※接続金具は、金具を手で保持した状態で分離してください。
※接続金具は、接続後は両側から軽く引き、金具どうしが抜けないことを確認してください。
※ブレードホース専用のカップリングをご使用ください。他のカップリングを使用するとホースが破損する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20789938
2023-06-18
用途: エアーコンプ取り出しに
サービス業

ブランドの物を使用している。カプラまでついたノーブランドのホースより柔らかい気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする