※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ブレードホース用継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
接続口径(Φmm)
25.0
6.0
8.0
9.0
10.0
12.0
15.0
19.0
25.0
32.0
38.0
50.0
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20790132
品番
TBJ-25
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ブレードホース用継手です。
RoHS指令対応(低カドミ真鍮)しています。
使用流体
空気・水
材質
真鍮(低カドミニウムタイプ)
トラスコ品番
496-4098
質量(g)
260
使用圧力(MPa)
1.0
流体温度(℃)
0~70
接続口径(Φmm)
25.0
接続口径D
R1
RoHS指令(10物質対応)
対応