T38D-5X0.8 メートルねじ用丸ダイス TRUSCO 20790245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メートルねじ用丸ダイス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじの呼びM5
外径(Φmm)38
ねじピッチ0.8
厚さ(mm)13
内容量1個注文コード20790245品番T38D-5X0.8
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。

用途被削材:鉄、軽金属、おねじ加工用、並目のねじ山の修正トラスコ品番768-2069材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)13質量(g)100ねじピッチ0.8外径(Φmm)38ねじの呼びM5
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする