TYST-100SEL-2S ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在 2段階ST付 TRUSCO 20791207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TYST-100SEL-2S ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在 2段階ST付 TRUSCO 20791207
TYST-100SEL-2S ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在 2段階ST付 TRUSCO 20791207
TYST-100SEL-2S ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在 2段階ST付 TRUSCO 20791207

ねじ込み式静音エラストマーキャスター 自在 2段階ST付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)132
車輪幅(mm)28
内容量1個注文コード20791207品番TYST-100SEL-2S
参考基準価格(税別)¥4,720販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

走行音が静かで、床にスリップ痕がつきません。
ペダルを踏むことによりストッパーフリー、旋回固定、オールストッパーを使い分けることができます。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)60ねじ径M16×2.00軸長(mm)40取付高(mm)132仕様自在式(2段階ストッパー付)、ねじ込み式トラスコ品番769-1009材質金具:、金具表面処理:、車輪:エラストマー質量(g)600車輪幅(mm)28ねじピッチ(mm)2特性静音車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする