TDG-40-M8 ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCO 20791216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDG-40-M8 ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCO 20791216
TDG-40-M8 ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCO 20791216

ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじ径M8×1.25車輪径(Φmm)40注文コード20791216品番TDG-40-M8
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。

車輪径(Φmm)40許容荷重(daN)29ねじ径M8×1.25軸長(mm)15取付高(mm)51材質(車輪)ナイロン仕様自在式、ねじ込み式タイプトラスコ品番765-8842材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン形状自在車型式自在式質量(g)55タイプねじ込み式タイプ車輪幅(mm)42許容荷重(daN[kgf])29[30]車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: 壊れたPCデスク脚の修理
有限会社中島コンサルタント

PCデスクのキャスター取付け部分が割れたので交換部品を探して交換しました。思った通りの寸法で互換性があり簡単に交換できました。

対象商品 : 20791252
2024-09-12
用途: 椅子のキャスター交換
製造業

10年ぐらい使用している事務机の椅子が動きづらくなったので交換しました。とてもスムーズに動くようになって気持ちがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする