曜日別特売
TUK630-TM 受け皿 TRUSCO 20791347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUK630-TM 受け皿 TRUSCO 20791347
TUK630-TM 受け皿 TRUSCO 20791347
TUK630-TM 受け皿 TRUSCO 20791347

受け皿

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)64材質ポリカーボネート注文コード20791347品番TUK630-TM
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。

外径(Φmm)64トラスコ品番765-8991材質ポリカーボネート透明質量(g)11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-31
用途: ペットボトル水の保管他
自動車・二輪車・自転車関連業

ペットボトルの箱を数箱載せたメタルラックを畳の部屋に置いていたところ直径40mmのナイロンキャスターの下が凹んで移動しづらくなったので下に敷くために外径64mmを購入したところフィットした。良かったのでウレタンニスのフローリングに置いているDTMで使用しているモニタースピーカーのスタンドの足が湿度の関係でニスにくっつくようになったので追加で購入。黒を選んだところ同じ部屋にあるアップライトピアノの足の受け皿の小さい番のようにも見えて見栄えも良くなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする