TUR715-TM 受け皿(ゴムシート付) TRUSCO 20791487

 

TUR715-TM 受け皿(ゴムシート付) TRUSCO 20791487
TUR715-TM 受け皿(ゴムシート付) TRUSCO 20791487
TUR715-TM 受け皿(ゴムシート付) TRUSCO 20791487
TUR715-TM 受け皿(ゴムシート付) TRUSCO 20791487

受け皿(ゴムシート付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)71.5材質ポリカーボネート、ゴムシート:ETP(黒)注文コード20791487品番TUR715-TM
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
裏側に滑り止めのゴムシートが付いています。

外径(Φmm)71.5トラスコ品番765-9105材質ポリカーボネート、ゴムシート:ETP(黒)透明質量(g)19.3厚さ(mm)9内径(mm)47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20791487
2024-03-04
用途: テレビ台のキャスター受けに使用
その他業種

テレビ台のキャスターにストッパーが付いていないので、こちらの商品を購入しました。
透明色なので目立たないですし、裏面のゴムシートがしっかり利いてくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする