曜日別特売
S-54B 透明コンテナ TRUSCO 20791758

透明コンテナ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
半透明ブルー
容量(L)54
内容量1個注文コード20791758品番S-54B
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。

容量(L)54外寸(幅×奥行×高さ)(mm)552×400×309有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)502×350×284半透明ブルー適合フタ(別売):S-54FBトラスコ品番759-5981材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.65フタ別売外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)552×400×309外寸法・幅(mm)552外寸法・高さ(mm)309有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)502×350×284外寸法・奥行(mm)400コンテナ種類ベタ目スタッキング有効内寸法・奥行(mm)350有効内寸法・高さ(mm)284有効内寸法・幅(mm)502
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: 試料の保管
その他業種

軽いですが、しっかりしたつくりです。積み重ねることができるのもポイントが高いですね。かつ透明だと大体中に何が入っているか分かるので、試料をどこにしまったかが分からなくなることもなく、その点でも便利です。耐久性はしばらく使って見ないとわかりませんが、今のところ簡単には壊れないように思います。

2025-12-08
用途: 清掃道具入れとして使用
山陽バス株式会社運輸・通信業

半透明で中身もよく見える。またしっかりとした作りで丈夫です。

対象商品 : 08422032
2024-04-13
用途: サンプルの整頓
製造業

中身が見えるので分かりやすい。軽くて、丈夫使いやすいです。

対象商品 : 08422032
2022-08-30
用途: つけ置き用
製造業

洗剤でものをつけ置きにするのに使用しています。(十数個購入)蓋なしでコンテナ同士を積めるので使いやすいです。水を入れても持ち運びがしやすいサイズなので重宝しています。追加で購入を検討しています。

1が参考にしています
対象商品 : 08422023
2022-10-13
用途: 軽トラックの荷台に収納
金融・保険業

フタを付けると古いサンバートラックの荷台にぴったりの高さです
うちは荷台の上に型枠用の塗装ベニヤとシートをかけているのでロックが無くても大丈夫、草刈り機の混合オイルや消耗分など、その他道具などいくつか積んでいます、荷台がロッカー代わりになりとても便利です

対象商品 : 08422023
2021-07-15
用途: 冷蔵庫で保存する時に使用
信濃屋 常田商店製造業

商品がとてもキレイにみえる。持ちやすいので作業効率が上がった。追加購入し検討中。

1が参考にしています
対象商品 : 08422032
2019-05-18
用途: 棚に物を収納する際
製造業

棚に物を収納する際の箱がほしくて購入させていただきました。半透明なので中に何が入っているのわかります。棚から降ろす前に何が入っているのかがわかるので確認してから作業ができて安心です。
また、重たいものを入れてもコンテナが頑丈で壊れる心配がなさそうなのですごく気に入ってます。

2が参考にしています
対象商品 : 08422023
2017-11-09
用途: 商品収納

中身も見えやすくて、しっかりした作りで使用しやすいです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする