曜日別特売
TW02 防じん・防毒マスク TW02 重松製作所 20791970

防じん・防毒マスク TW02

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード20791970品番TW02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
フィルタ2個付でコンパクト。
前方への張り出しを抑えた、作業性の良い接顔体です。視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。
防じんマスクのフィルタ1個よりも2個の方が約4倍長持ちします。(同じフィルタT2での比較)
金属部品を使用していません。

用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業、インジウム化合物対策(3μg/m3 未満)※指定防護係数10以上、放射性粉じん、石綿作業(呼吸用保護具の区分3)、ダイオキシン類対策用(レベル2)、重金属含有粉じん、溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能、土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、スプレー塗装作業、粉体塗装作業、ローラー塗装作業、農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、土壌汚染対策、火山ガス用、オルト―トルイジン対策サイズL質量(g)面体のみ:約105タイプ半面タイプ型式検定合格番号TN586吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60入数(個)1適合吸収缶Tシリーズ・Xシリーズ適合フィルターX2・T2・R1・R2・R2N
注意
※吸収缶は別売です。※作業環境に応じたフィルタ・吸収缶を購入するようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする