TRUSCO
ワゴン用マット 平板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
適合
棚板600×400用
棚板360×360用
棚板500×500用
棚板600×400用
棚板750×500用
棚板900×600用
棚板1000×650用
棚板1200×600用
トラスコ品番
769-2846
769-2722
769-2749
769-2765
769-2781
769-2846
769-2862
769-2889
769-2803
769-2820
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20792074
品番
WMP-64H-GN
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ワゴンの棚板が傷つくのを防ぎます。
用途
ワゴンの棚板の保護や、ワゴンに載せるものの保護用として
色
グリーン
材質
再生塩化ビニール
適合
棚板600×400用
トラスコ品番
769-2846
厚さ(mm)
1.5
質量(kg)
0.53
注意
※両面テープは付属していませんので必要に応じてご用意ください。