曜日別特売
CPB-2SK クリアポケット2段用金具 TRUSCO 20793858

 

CPB-2SK クリアポケット2段用金具 TRUSCO 20793858
CPB-2SK クリアポケット2段用金具 TRUSCO 20793858

クリアポケット2段用金具

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード20793858品番CPB-2SK
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

CPB-4を積み重ねの際に固定できる
4個あれば3段も可能

用途クリアポケットボックスの2・3段積み用部品トラスコ品番765-7757材質スチール質量(kg)0.13高さ(mm)156奥行(mm)1.6間口(mm)30最大積載量(kg)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする