TRUSCO
卓上用クリアポケットスタンド用テーブル固定金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
20793894
品番
CPB-SK
参考基準価格(税別)
¥5,410
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途
CPB-S用専用金具
仕様
天板厚み17~50mmに取り付け可
トラスコ品番
765-7790
材質
本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂
質量(kg)
0.58
高さ(mm)
96.6
奥行(mm)
91.6
間口(mm)
80