MUA-11B 工場用システム保管庫 MU型(ラテラル3段・引出しタイプ) TRUSCO 20793912

 

MUA-11B 工場用システム保管庫 MU型(ラテラル3段・引出しタイプ) TRUSCO 20793912
MUA-11B 工場用システム保管庫 MU型(ラテラル3段・引出しタイプ) TRUSCO 20793912
MUA-11B 工場用システム保管庫 MU型(ラテラル3段・引出しタイプ) TRUSCO 20793912
MUA-11B 工場用システム保管庫 MU型(ラテラル3段・引出しタイプ) TRUSCO 20793912
MUA-11B 工場用システム保管庫 MU型(ラテラル3段・引出しタイプ) TRUSCO 20793912
MUA-11B 工場用システム保管庫 MU型(ラテラル3段・引出しタイプ) TRUSCO 20793912

工場用システム保管庫 MU型(ラテラル3段・引出しタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード20793912品番MUA-11B
参考基準価格(税別)¥122,160販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

引出しはフルストローク仕様です。

付属品アジャスタートラスコ品番765-7871材質スチール幅(mm)900質量(kg)70高さ(mm)1110奥行(mm)450均等耐荷重(kg)60引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×414×305設置方法下置専用最大積載量(kg/台)180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする