TRUSCO
工場用システム保管庫 MU型(防災用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
20793928
品番
MUBH-18B
参考基準価格(税別)
¥130,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
付属品
棚板4枚・アジャスター
仕様
防災マグネット付、マジックテープ付、ハンガーパイプ付
トラスコ品番
765-7889
材質
スチール
幅(mm)
900
質量(kg)
53.2
高さ(mm)
1830
奥行(mm)
450
均等耐荷重(kg)
70
設置方法
下置専用
鍵
シリンダ錠(鍵2枚付)
最大積載量(kg/台)
350
注意
※マジックテープは両面テープを使って好きな場所に貼れます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません