曜日別特売
SP-1200 TH型ツールハンガー用前面パネル TRUSCO 20794043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-1200 TH型ツールハンガー用前面パネル TRUSCO 20794043
SP-1200 TH型ツールハンガー用前面パネル TRUSCO 20794043
SP-1200 TH型ツールハンガー用前面パネル TRUSCO 20794043

TH型ツールハンガー用前面パネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚間口(mm)1200注文コード20794043品番SP-1200
参考基準価格(税別)¥35,320販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

交換もしくは追加用の前パネルです。

間口(mm)1200トラスコ品番770-3449質量(kg)4.5材質スチール高さ(mm)300奥行(mm)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする