※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
軽量作業台(Φ75mmキャスター付)AE型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
間口(mm)
1800
900
1800
奥行(mm)
900
600
750
900
質量(kg)
44.5
22.5
40.5
44.5
色
ダークグレー
ダークグレー
ヤンググリーン
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20794427
品番
AE-1809C75 DG
参考基準価格(税別)
¥59,440
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
Φ75mmキャスターを採用し、コストを抑えています。
均等耐荷重(kg)
150
間口(mm)
1800
奥行(mm)
900
高さ(mm)
809
質量(kg)
44.5
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
材質(キャスター)
ゴム
キャスター径(Φmm)
75
トラスコ品番
770-1667
材質
キャスター金具:スチール
色
ダークグレー
種類
キャスター付
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
ねじサイズ
(キャスター取付)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません