曜日別特売
SAE-1809F1 DG 軽量作業台(1段引出し付)SAE型 TRUSCO 20794786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAE-1809F1 DG 軽量作業台(1段引出し付)SAE型 TRUSCO 20794786
SAE-1809F1 DG 軽量作業台(1段引出し付)SAE型 TRUSCO 20794786
SAE-1809F1 DG 軽量作業台(1段引出し付)SAE型 TRUSCO 20794786

軽量作業台(1段引出し付)SAE型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)900
質量(kg)54.5
ダークグレー
内容量1台注文コード20794786品番SAE-1809F1 DG
参考基準価格(税別)¥74,630販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)740質量(kg)54.5材質(天板)スチール材質(本体)スチールトラスコ品番770-3287材質本体:スチールダークグレー引出し1列1段 F-1 カギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする