曜日別特売
AE-1200UDC111 W 軽量作業台(3段キャビネット付)AE型 TRUSCO 20795023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE-1200UDC111 W 軽量作業台(3段キャビネット付)AE型 TRUSCO 20795023
AE-1200UDC111 W 軽量作業台(3段キャビネット付)AE型 TRUSCO 20795023
AE-1200UDC111 W 軽量作業台(3段キャビネット付)AE型 TRUSCO 20795023
AE-1200UDC111 W 軽量作業台(3段キャビネット付)AE型 TRUSCO 20795023

軽量作業台(3段キャビネット付)AE型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)1200奥行(mm)750注文コード20795023品番AE-1200UDC111 W
参考基準価格(税別)¥131,200販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

深さの異なる3段キャビネット付です。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)52材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチール仕様キャビネット1列3段 UDC-111(W) カギなしトラスコ品番770-1489材質本体:スチールホワイト
注意
※奥行450・600mmタイプ以外設置可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする