※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
AE型作業台 スチール天板仕様
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
材質(天板)
スチール
注文コード
20795888
品番
SAE-1200 DG
参考基準価格(税別)
¥37,270
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・材質
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
29.5
材質(天板)
スチール
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
454-6334
材質
本体:スチール
色
ダークグレー
小箱入数(枚)
1
生産国
日本
アジャスター調整範囲(mm)
20
ねじサイズ
アジャスター:M16×2.0
色(脚部)
ダークグレー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません