曜日別特売
RAE-1809UDK1W RAE型作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 20796125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAE-1809UDK1W RAE型作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 20796125
RAE-1809UDK1W RAE型作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 20796125
RAE-1809UDK1W RAE型作業台(薄型1段引出し付) TRUSCO 20796125

RAE型作業台(薄型1段引出し付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)900
材質(天板)リノリューム張
内容量1台注文コード20796125品番RAE-1809UDK1W
参考基準価格(税別)¥79,520販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。引出付で簡単に収納できます。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)740質量(kg)53材質(天板)リノリューム張材質(本体)スチールトラスコ品番770-2850材質本体:スチールホワイト引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)393×395×45引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする