曜日別特売
HAE-1809LT2 W 軽量立ち作業台HAE型(下棚2枚付) TRUSCO 20796457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HAE-1809LT2 W 軽量立ち作業台HAE型(下棚2枚付) TRUSCO 20796457
HAE-1809LT2 W 軽量立ち作業台HAE型(下棚2枚付) TRUSCO 20796457
HAE-1809LT2 W 軽量立ち作業台HAE型(下棚2枚付) TRUSCO 20796457

軽量立ち作業台HAE型(下棚2枚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)1800奥行(mm)900材質(天板)ポリ化粧注文コード20796457品番HAE-1809LT2 W
参考基準価格(税別)¥86,140販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

下棚2枚付で広い保管スペースを確保できます。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)900質量(kg)53材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチール仕様下棚AELT型 2枚トラスコ品番770-2108材質本体:スチールホワイトねじサイズM16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする