曜日別特売
RAEM-1800C75 W 軽量高さ調節式作業台(Φ75mmキャスター付) TRUSCO 20797132

RAEM-1800C75 W 軽量高さ調節式作業台(Φ75mmキャスター付) TRUSCO 20797132
RAEM-1800C75 W 軽量高さ調節式作業台(Φ75mmキャスター付) TRUSCO 20797132
RAEM-1800C75 W 軽量高さ調節式作業台(Φ75mmキャスター付) TRUSCO 20797132

軽量高さ調節式作業台(Φ75mmキャスター付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)750
材質(天板)リノリューム
高さ(mm)718~1018
内容量1台注文コード20797132品番RAEM-1800C75 W
参考基準価格(税別)¥80,940販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

50mmピッチで高さの調節が可能です。
高さ調節が719~1019mmまで(調整ピッチ50mm)でできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。

均等耐荷重(kg)80間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)718~1018質量(kg)46材質(天板)リノリューム材質(本体)スチールトラスコ品番454-5842材質キャスター金具:スチールホワイト種類キャスター付キャスター75mm 自在車 2個・75mm 自在車(ストッパー付) 2個材質(キャスター)ゴム昇降方式金具調整式ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0昇降ピッチ(mm)50色(脚部)ホワイト(W)
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、80kg以下でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする