RTW-1200D3D4 重量作業台(3段・4段キャビネット付) TRUSCO 20797254

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RTW-1200D3D4 重量作業台(3段・4段キャビネット付) TRUSCO 20797254
RTW-1200D3D4 重量作業台(3段・4段キャビネット付) TRUSCO 20797254
RTW-1200D3D4 重量作業台(3段・4段キャビネット付) TRUSCO 20797254

重量作業台(3段・4段キャビネット付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
材質(天板)リノリューム張
内容量1台注文コード20797254品番RTW-1200D3D4
参考基準価格(税別)¥294,100販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

深さの異なる引出しを用いて、各キャビネットに効率良く物を収納できます。
本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分は全て溶接で接合。
耐久性抜群。
全て完成品出荷。
引出しはご希望の位置に取付けできます。
オプションバイス・引出しは同時発注時のみ取付けます。後付けは出来ません。

均等耐荷重(kg)3000間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)113材質(天板)リノリューム張材質(本体)スチール付属品引出し各段に縦仕切り1枚、横仕切り4枚付属仕様キャビネット:1列3段 D-3Z カギあり・1列4段 D-4Z カギありトラスコ品番770-2922材質本体:スチール
注意
※荷降ろしにはフォークリフトが必要です。
※取り付け穴加工が必要なため、キャビネットの後付け不可です。
※荷物をのせたままペダルを踏んだり作業台を移動させたりしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする